NU2312ET

Rodamiento de rodillos cilindricos de una hilera

Ver información técnica

Referencias

NSK:NU2312ET
Rubix:798641509000
fabricante:NU2312ET N
EAN:0029176416637
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura46 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU2312ET


Los rodamientos de rodillos cilíndricos de NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido a la línea de contacto entre el cuerpo rodante y las pistas y son particularmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con diseño de jaula patentado para alta resistencia, ya sea en diseño de chapa de acero, latón o poliamida, aseguran un bajo nivel de ruido y desarrollo de calor. Para aplicaciones más sofisticadas, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Cualidades

Rodamientos de rodillos cilindricos de una hilera, jaula de poliamida

Información técnica


Atributos
Peso neto2780 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura46 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
185,93 € Sin IVA
/ unidad
224,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días