NJ306-E-XL-M1A-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NJ306-E-XL-M1A-C3
Rubix:798640288000
fabricante:0190078090030
EAN:4012801176989
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ306-E-XL-M1A-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-M1A, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ

Cualidades

Soporta altas cargas radiales.

Aplicaciones

Movable bearing.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)19x72x72 mm
Peso neto430 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura19 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia8900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r48000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr61000 N
149,00 € Sin IVA
/ unidad
180,29 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días