Referencias
NSK:NJ2313W
Rubix:798205937000
fabricante:NJ2313W N
EAN:00029176050381


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 48 mm |
Detalles de producto : NJ 2313 W
Los rodamientos de rodillos cilíndricos de NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido a la línea de contacto entre el cuerpo rodante y las pistas y son particularmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con diseño de jaula patentado para alta resistencia, ya sea en diseño de chapa de acero, latón o poliamida, aseguran un bajo nivel de ruido y desarrollo de calor. Para aplicaciones más sofisticadas, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK
Cualidades
Rodamientos de rodillos cilindricos de una hilera, jaula de poliamida
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3630 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 48 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
233,87 € Sin IVA
/ unidad
282,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días