SL04140-D-PP

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
INA:SL04140-D-PP
Rubix:798687818000
fabricante:0897727920000
EAN:4054369688320
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura80 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SL04140-D-PP


Rodamiento de rodillos cilíndricos SL04..-D-PP, sin jaula, de dos hileras, rodamiento fijo, borde central en anillo exterior, tres bordes en anillo interior, forma constructiva SL04

Información técnica


Atributos
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura80 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Carga estática básica, radial - C0r840000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr445000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1646,09 Sin IVA
/ unidad
1991,77 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días