Referencias
INA:SL192326-TB-XL-BR-C3
Rubix:798877106000
fabricante:0535305510030
EAN:4012802496260


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 93 mm |
Documentos
Detalles de producto : SL192326-TB-XL-BR-C3
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL1923, libre, juego de rodillos autoretenidos, de una hilera, de apoyo fijo, 2 bordes en el anillo exterior, 1 borde en el anillo interior, tipo SL19
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 27800 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 130 mm |
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 93 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1040 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1380000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1260000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4765,70 € Sin IVA
/ unidad
5766,50 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días