NU305-E-XL-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:NU305-E-XL-TVP2
Rubix:260305030008
fabricante:0167396980000
EAN:4012801179706
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU305-E-XL-TVP2


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Peso neto245 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia10100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r37500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr49000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,00 Sin IVA
/ unidad
67,76 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h