Referencias
FAG:N316-E-XL-TVP2-C3
Rubix:200316033008
fabricante:0167341220030
EAN:4012801404167


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 39 mm |
Detalles de producto : N316-E-XL-TVP2-C3
Rodamiento de rodillos cilíndricos N3. . -E-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, 0 bordes en el anillo exterior, 2 bordes en el anillo interior, tipo N3
Cylindrical roller bearing N3..-E-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N3
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 39x170x170 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3860 g |
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 39 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Carga estática básica, radial - C0r | 275000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 300000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
527,78 € Sin IVA
/ unidad
638,61 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días