Referencias
FAG:NUP2211-E-XL-TVP2-C3>A
Rubix:272211033008
fabricante:0935222150030
EAN:4054372778308


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : NUP2211-E-XL-TVP2-C3>A
Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,31 € Sin IVA
/ unidad
197,61 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días