NJ2308ET


Rodamiento de rodillos cilindricos de una hilera

Referencias
nsk:NJ2308ET
rubix:232308030002
fabricante:NJ2308ET *5
ean:0029176399886
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura33 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ2308ET


Los rodamientos de rodillos cilíndricos de NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido a la línea de contacto entre el cuerpo rodante y las pistas y son particularmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con diseño de jaula patentado para alta resistencia, ya sea en diseño de chapa de acero, latón o poliamida, aseguran un bajo nivel de ruido y desarrollo de calor. Para aplicaciones más sofisticadas, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
Rodamientos de rodillos cilindricos de una hilera, jaula de poliamida

Cualidades

Rodamientos de rodillos cilindricos de una hilera, jaula de poliamida

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura33 mm
Holgura del rodamientoCN
JuntaAbierto
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,07 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h