Referencias
FAG:N218-E-XL-M1
Rubix:798156418000
fabricante:0192175440000
EAN:4012801403078


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 30 mm |
Detalles de producto : N218-E-XL-M1
Cualidades
Soporta altas cargas radiales.
Aplicaciones
Movable bearing.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30x160x160 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2590 g |
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Material | steel |
| Jaula | latón |
| Carga estática básica, radial - C0r | 217000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 215000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
600,18 € Sin IVA
/ unidad
726,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días