NJ202-E-XL-TVP2-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NJ202-E-XL-TVP2-C3
Rubix:798509203000
fabricante:0167342620030
EAN:4026677048578
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura11 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ202-E-XL-TVP2-C3


Cojinetes para rodamientos fijos y para cargas axiales en una dirección.

Información técnica


Atributos
Peso neto50 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura11 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Carga estática básica, radial - C0r10400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr15100 N
44,40 Sin IVA
/ unidad
53,72 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días