N224-E-XL-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:N224-E-XL-M1
Rubix:200224050008
fabricante:0192178540000
EAN:4012801403344
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : N224-E-XL-M1


Cualidades

Soporta altas cargas radiales.

Aplicaciones

Movable bearing.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x215x215 mm
Peso neto6400 g
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura40 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Materialsteel
Jaulalatón
Carga estática básica, radial - C0r207000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr174000 N
1308,53 € Sin IVA
/ unidad
1583,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días