N324-E-XL-M1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:N324-E-XL-M1-C3
Rubix:200324043008
fabricante:0192188770030
EAN:4012801404280
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior260 mm
Anchura55 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : N324-E-XL-M1-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos N3. . -E-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, 0 bordes en el anillo exterior, 2 bordes en el anillo interior, tipo N3
Cylindrical roller bearing N3..-E-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N3

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)55x260x260 mm
Peso neto15300 g
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior260 mm
Anchura55 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Materialsteel
Jaulalatón
Carga estática básica, radial - C0r600000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr610000 N
2890,99 € Sin IVA
/ unidad
3498,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días