NJ406W

Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ4

Ver información técnica

Referencias

NSK:NJ406W
Rubix:798397194000
fabricante:NJ406W N
EAN:00029176069864
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ406W


Los rodamientos de rodillos cilíndricos NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido al contacto lineal entre el elemento rodante y las pistas y son particularmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con un diseño de jaula patentado para una elevada resistencia, ya sea en chapa de acero, latón o en poliamida, garantizan bajo nivel de ruido y baja generación de calor. Para aplicaciones más exigentes, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Información técnica


Atributos
Peso neto768 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura23 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
121,02 € Sin IVA
/ unidad
146,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días