NUP2211-E-XL-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:NUP2211-E-XL-M1
Rubix:272211133008
fabricante:0192529190000
EAN:4054372747724
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior105 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura36 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NUP2211-E-XL-M1


Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP

Cualidades

Soporta altas cargas radiales.

Aplicaciones

Movable bearing.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x100x100 mm
Peso neto900 g
Diámetro interior105 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura36 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia4700 rpm
Carga estática básica, radial - C0r118000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr117000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
358,56 Sin IVA
/ unidad
433,86 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días