NU2322-E-XL-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU2322-E-XL-TVP2
Rubix:262322030008
fabricante:0192452030000
EAN:4012801234641
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura80 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU2322-E-XL-TVP2


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Peso neto16600 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior240 mm
Anchura80 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia2290 rpm
Carga estática básica, radial - C0r800000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr750000 N
1638,29 Sin IVA
/ unidad
1982,33 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días