Referencias
FAG:HCN1012-K-M1-SP
Rubix:798151026000
fabricante:0387225260000


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90.8 mm |
| Anchura | 29 mm |
Detalles de producto : HCN1012.K.M1.SP
Rodamiento de rodillos cilíndricos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 401 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 90.8 mm |
| Anchura | 29 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
457,76 € Sin IVA
/ unidad
553,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días