NJ 2320 ECML/C3

Rodamientos de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

SKF:NJ 2320 ECML/C3
Rubix:798187965000
fabricante:144843
EAN:7316571599649
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura73 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ 2320 ECML/C3


Los rodamientos de rodillos cilíndricos están destinados a aplicaciones con cargas radiales pesadas y a altas velocidades. Disponibles en una amplia variedad de modelos y versiones, ofrecen rigidez, baja fricción y una larga vida útil. Según los hombros presentes en el anillo interior y exterior, pueden soportar pequeñas fuerzas axiales o, por el contrario, permitir el desplazamiento del eje.
Los rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos están diseñados para admitir cargas radiales altas en combinación con velocidades altas. Al tener dos pestañas integrales en el aro exterior y una en el aro interior, los rodamientos de diseño NJ pueden admitir desplazamientos axiales en un sentido. Una característica importante es el diseño desmontable, que facilita el montaje y permite intercambiar los componentes del rodamiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)73x215x215 mm
Peso neto13320 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura73 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Materialbearing steel
Velocidad de referencia3200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r735000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr670000 N
2102,31 Sin IVA
/ unidad
2543,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días