Referencias
INA:SL192317
Rubix:824231719022
fabricante:0005398210000
EAN:4012802418972


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 60 mm |
Documentos
Detalles de producto : SL192317
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL1923, libre, juego de rodillos autoretenidos, de una hilera, de apoyo fijo, 2 bordes en el anillo exterior, 1 borde en el anillo interior, tipo SL19
Cylindrical roller bearing, main dimensions according to DIN 5412-1, support bearing, full, self-holding roller set, series 23.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 60x180x180 mm |
|---|---|
| Peso neto | 7340 g |
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 60 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1750 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 610000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 670000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1255,46 € Sin IVA
/ unidad
1519,11 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días