NUP2214-E-XL-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NUP2214-E-XL-TVP2
Rubix:272214030008
fabricante:0192530520000
EAN:4012801236430
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior105 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura36 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NUP2214-E-XL-TVP2


Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP

Información técnica


Atributos
Peso neto1580 g
Diámetro interior105 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura36 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia3850 rpm
Carga estática básica, radial - C0r195000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr185000 N
250,38 Sin IVA
/ unidad
302,96 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días