NU313WC3

Rodamiento de rodillos cilindricos de una hilera

Ver información técnica

Referencias

NSK:NU313WC3
Rubix:260313003002
fabricante:NU313WC3 N
EAN:00029176033643
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura33 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU313WC3


Los rodamientos de rodillos cilíndricos de NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido a la línea de contacto entre el cuerpo rodante y las pistas y son particularmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con diseño de jaula patentado para alta resistencia, ya sea en diseño de chapa de acero, latón o poliamida, aseguran un bajo nivel de ruido y desarrollo de calor. Para aplicaciones más sofisticadas, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Información técnica


Atributos
Peso neto2230 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura33 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
154,28 Sin IVA
/ unidad
186,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días