Referencias
FAG:N215-E-XL-TVP2-C3
Rubix:200215033008
fabricante:0192174630030
EAN:4012801402996


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : N215-E-XL-TVP2-C3
Rodamiento de rodillos cilíndricos N2. . -E-TVP, con jaula, de una hilera, libre, 0 bordes en el anillo exterior, 2 bordes en el anillo interior, tipo N2
Rodamiento de rodillos cilíndricos N2..-E-TVP, con jaula, de una hilera, rodamiento no localizador, 0 costillas en el anillo exterior, 2 costillas en el anillo interior, tipo N2.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25x130x130 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1220 g |
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Carga estática básica, radial - C0r | 157000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 155000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
360,28 € Sin IVA
/ unidad
435,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días