Referencias
FAG:NJ317-E-XL-TVP2-C4
Rubix:798938125000
fabricante:0167365910040


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 41 mm |
Documentos
Detalles de producto : NJ317-E-XL-TVP2-C4
Rodamientos para rodamientos fijos y para cargas axiales en un sentido.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4600 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 41 mm |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Junta | abierto |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 3900 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 300000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 320000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
491,15 € Sin IVA
/ unidad
594,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días