Referencias
FAG:NU2211-E-XL-M1-C3>A
Rubix:262211053008
fabricante:0933311930030
EAN:4054371160128


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : NU2211-E-XL-M1-C3>A
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, libre, 2 bordes en el anillo exterior, 0 bordes en el anillo interior (liso), tipo NU, Precisión de rotación en P6
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Velocidad de referencia | 4700 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 118000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 117000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
338,47 € Sin IVA
/ unidad
409,55 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días