Referencias
Timken:NJ2228EMA
Rubix:798400262000
EAN:0053893751610




Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 68 mm |
Detalles de producto : NJ2228EMA
Los rodamientos cilíndricos ofrecen la mayor capacidad de carga radial posible en comparación con otros tipos de rodamientos de rodillos.
Cualidades
Alta capacidad de carga radial; Perfiles diseñados de los rodillos y las pistas que resultan en una mayor capacidad de carga; Textura superficial mejorada, que reduce la fricción y provoca temperaturas de funcionamiento más bajas y una mayor vida útil del rodamiento
Aplicaciones
Energía eólica, sector metalúrgico, construcción, minería, bombas, polipastos, transmisiones por engranajes y otros equipos industriales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 303x292x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 15100 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 303x292x80 mm |
| Peso con embalaje | 15060 g |
| Diámetro interior | 140 mm |
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 68 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Material | acero para rodamientos carbono-cromo de baja aleación (tipo 52100 según astm a295) |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 2200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 850000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 650000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4726,31 € Sin IVA
/ unidad
5718,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días