Referencias
SKF:NU 2336 ECML/C3
Rubix:798789852000
EAN:7316574507191




Resumen técnico
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 380 mm |
| Anchura | 126 mm |
Detalles de producto : NU 2336 ECML/C3
Los rodamientos de rodillos cilíndricos están destinados a aplicaciones con cargas radiales pesadas y a altas velocidades. Disponibles en una amplia gama de modelos y variantes, ofrecen rigidez, baja fricción y larga vida útil. Según los hombros presentes en el anillo interior y exterior, pueden aceptar ligeras fuerzas axiales o, por el contrario, permitir el desplazamiento del eje.
Cualidades
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 380 mm |
| Anchura | 126 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2240000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1610000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7445,72 € Sin IVA
/ unidad
9009,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días