Referencias
FAG:NUP2209-E-XL-M1-C3
Rubix:798159522000
fabricante:0390279880030
EAN:4026677872067


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : NUP2209-E-XL-M1-C3
Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 609 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 5600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 87000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 92000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
234,66 € Sin IVA
/ unidad
283,94 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días