Referencias
RHP:NU208ETN
Rubix:260208030003
fabricante:NU208ETN R
EAN:00747023085682


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : NU208ETN
Rodamiento de rodillos cilíndricos de una hilera RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 362 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,64 € Sin IVA
/ unidad
55,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días