Referencias
NSK:NU1017M
Rubix:798401130000
fabricante:NU1017 N
EAN:0029176401817


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 22 mm |
Detalles de producto : NU1017M
Los rodamientos de rodillos cilíndricos de NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido a la línea de contacto entre el cuerpo rodante y las pistas y son particularmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con diseño de jaula patentado para alta resistencia, ya sea en diseño de chapa de acero, latón o poliamida, aseguran un bajo nivel de ruido y desarrollo de calor. Para aplicaciones más sofisticadas, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
Cylindrical roller bearings, main dimensions according to DIN 5412-1, detachable bearing, can be dismantled with guide flanges on the outer ring, flangeless inner ring, comb lid, brass cage.
Cualidades
Rodamientos de rodillos cilindricos de una hilera, jaula de bronce
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1000 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
278,05 € Sin IVA
/ unidad
336,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días