N240-E-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:N240-E-M1
Rubix:798401939000
fabricante:0192181760000
EAN:4012801341028
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior200 mm
Diámetro exterior360 mm
Anchura58 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : N240-E-M1


Rodamiento de rodillos cilíndricos N2. . -E-TVP, con jaula, de una hilera, libre, 0 bordes en el anillo exterior, 2 bordes en el anillo interior, tipo N2
Rodamiento de rodillos cilíndricos N2..-E-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento no localizador, 0 costillas en el anillo exterior, 2 costillas en el anillo interior, tipo N2.

Información técnica


Atributos
Peso neto27000 g
Diámetro interior200 mm
Diámetro exterior360 mm
Anchura58 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia1620 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1040000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr750000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4911,36 Sin IVA
/ unidad
5942,75 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días