NJ308-E-XL-M1A-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:NJ308-E-XL-M1A-C3
Rubix:798858382000
fabricante:0190078410030
EAN:4012801383875
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ308-E-XL-M1A-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-M1A, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ

Cualidades

Soporta altas cargas radiales.

Aplicaciones

Movable bearing.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)23x90x90 mm
Peso neto800 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura23 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia7100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r79000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr96000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
235,54 Sin IVA
/ unidad
285,00 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días