SL183030-A-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
INA:SL183030-A-C3
Rubix:824303003022
fabricante:0000100300030
EAN:4054365304910
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior225 mm
Anchura56 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SL183030-A-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos SL1830. . -TB, sin jaula, rodamiento de una hilera, de apoyo fijo, 1 nervadura en el anillo exterior, 2 nervaduras en el anillo interior, tipo SL18
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL18..-A, sin jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, un borde en anillo exterior, dos bordes en anillo interior, forma constructiva SL18

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)56x225x225 mm
Peso neto7102 g
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior225 mm
Anchura56 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Velocidad de referencia1430 rpm
Carga estática básica, radial - C0r700000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr475000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1666,97 Sin IVA
/ unidad
2017,03 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días