Referencias
FAG:NU207-E-XL-M1-C3
Rubix:798518049000
fabricante:0192384870030
EAN:4012801392662


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : NU207-E-XL-M1-C3
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU
Cualidades
Soporta altas cargas radiales.
Aplicaciones
Movable bearing.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 17x72x72 mm |
|---|---|
| Peso neto | 344 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Material | steel |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 8100 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 50000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 59000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,71 € Sin IVA
/ unidad
167,84 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días