NU2216EM

Rodamiento de rodillos cilíndricos NU22

Ver información técnica

Referencias

NSK:NU2216EM
Rubix:798641407000
fabricante:NU2216EM N
EAN:00029176706813
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura33 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU2216EM


Los rodamientos de rodillos cilíndricos NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido al contacto lineal entre los elementos rodantes y las pistas de rodadura, y son particularmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con un diseño de jaula patentado para una alta resistencia, ya sea en chapa de acero, latón o poliamida, aseguran un bajo nivel de ruido y una reducida generación de calor. Para aplicaciones más sofisticadas, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.

Información técnica


Atributos
Peso neto2000 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura33 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
309,93 Sin IVA
/ unidad
375,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días