Referencias
INA:SL182212-A-XL
Rubix:798627553000
fabricante:0501699390000
EAN:4012802253467


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 28 mm |
Detalles de producto : SL182212-A-XL
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL1822. . -A, juego de rodillos sin jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, 1 nervadura en el anillo exterior, 2 nervaduras en el anillo interior, tipo SL18
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL1822..-A-XL, conjunto de rodillos completos, una hilera, rodamiento semilocalizado, 1 costilla en el aro exterior, 2 costillas en el aro interior, tipo SL18.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 28x110x110 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1170 g |
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 2550 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 176000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 169000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
413,42 € Sin IVA
/ unidad
500,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días