Referencias
INA:SL185017-A
Rubix:798635409000
fabricante:0002691400000
EAN:4047643221320


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 60 mm |
Detalles de producto : SL185017-A
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL1850. . -A, sin jaula, de dos hileras, rodamiento de apoyo, 1 nervadura en el anillo exterior, 3 nervaduras en el anillo interior, tipo SL18.
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL1850..-A, juego de rodillos completo, dos hileras, rodamiento semilocalizador, 1 costilla en el aro exterior, 3 costillas en el aro interior, tipo SL18.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 60x130x130 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2720 g |
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 60 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 2210 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 465000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 300000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
827,78 € Sin IVA
/ unidad
1001,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días