Rodamiento de bolas ranurado FAG 6205-C-Z-C3>V, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 25 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6205-C-Z-C3>V
Rubix:798207519000
fabricante:0951214470030
EAN:4064327026651


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : 6205-C-Z-C3>V
Este rodamiento está diseñado para garantizar un rendimiento óptimo en una amplia variedad de aplicaciones industriales. Gracias a su diseño de una hilera de bolas, es ideal para entornos en los que la fiabilidad y la durabilidad son esenciales.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas, de generación C, está diseñado para soportar eficazmente las cargas radiales. Su jaula de chapa de acero le confiere una gran robustez, mientras que el deflector metálico ofrece una protección adicional contra las partículas nocivas. Está equipado con un juego radial aumentado C3 para una mejor adaptación a las variaciones térmicas.
Mantenimiento:
Este rodamiento rígido está equipado con un deflector metálico que garantiza una protección eficaz contra los contaminantes de tamaño medio. Al retener el lubricante en el interior, este componente reduce las necesidades de mantenimiento. No obstante, se recomienda comprobar periódicamente el estado del rodamiento para mantener un rendimiento óptimo.
Información sobre la marca:
FAG es una marca de renombre mundial especializada en la fabricación de rodamientos de alta calidad. Con más de un siglo de experiencia, es reconocida por sus innovaciones técnicas y su fiabilidad en diversos sectores industriales. Perteneciente al grupo Schaeffler, FAG ofrece una amplia gama de productos, adaptados a aplicaciones exigentes, que garantizan durabilidad y rendimiento, incluso en condiciones difíciles.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas, de generación C, está diseñado para soportar eficazmente las cargas radiales. Su jaula de chapa de acero le confiere una gran robustez, mientras que el deflector metálico ofrece una protección adicional contra las partículas nocivas. Está equipado con un juego radial aumentado C3 para una mejor adaptación a las variaciones térmicas.
Mantenimiento:
Este rodamiento rígido está equipado con un deflector metálico que garantiza una protección eficaz contra los contaminantes de tamaño medio. Al retener el lubricante en el interior, este componente reduce las necesidades de mantenimiento. No obstante, se recomienda comprobar periódicamente el estado del rodamiento para mantener un rendimiento óptimo.
Información sobre la marca:
FAG es una marca de renombre mundial especializada en la fabricación de rodamientos de alta calidad. Con más de un siglo de experiencia, es reconocida por sus innovaciones técnicas y su fiabilidad en diversos sectores industriales. Perteneciente al grupo Schaeffler, FAG ofrece una amplia gama de productos, adaptados a aplicaciones exigentes, que garantizan durabilidad y rendimiento, incluso en condiciones difíciles.
Cualidades
Este rodamiento de una hilera de bolas está diseñado para distribuir eficazmente las cargas, garantizando así un rendimiento óptimo. La generación C contribuye a reducir el nivel de ruido y a limitar el momento de resistencia, lo que asegura un funcionamiento fluido. Su jaula de chapa de acero ofrece una gran robustez, ideal para aplicaciones exigentes en términos de rendimiento. El deflector metálico protege contra los contaminantes, reduciendo así las necesidades de mantenimiento. Por último, el juego radial C3 permite compensar las dilataciones térmicas, lo que lo hace especialmente adecuado para entornos con temperaturas elevadas.
Aplicaciones
- Máquinas-herramienta
- Equipos de manutención
- Motores eléctricos
- Sector agrícola
- Sector de la construcción
- Sector de la automoción
- Equipos de manutención
- Motores eléctricos
- Sector agrícola
- Sector de la construcción
- Sector de la automoción
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Junta | una obturación metálica |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Velocidad de referencia | 16000 rpm |
| Velocidad límite | 21600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 15900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,60 € Sin IVA
/ unidad
15,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días