Rodamiento de bolas ranurado FAG S6304-2RSR-HLC, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 20 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:S6304-2RSR-HLC
Rubix:798030785000
fabricante:0539915670000
EAN:4012802227796
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : S6304-2RSR-HLC


Este rodamiento rígido de bolas FAG de acero inoxidable estanco es un componente de alta calidad. Este rodamiento de bolas de una hilera de acero inoxidable ofrece una resistencia superior a los productos químicos y a la corrosión, lo que lo convierte en una opción fiable para diversas aplicaciones industriales.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas está fabricado en acero inoxidable de alta calidad, lo que le confiere una durabilidad excepcional. Su diseño estanco garantiza una protección eficaz contra el agua, los agentes alcalinos, los reveladores fotográficos y los ácidos. Este rodamiento puede soportar cargas radiales y axiales.
Los rodamientos de una hilera de bolas solo admiten desalineaciones mínimas; por lo tanto, las superficies de apoyo deben estar muy bien alineadas. Las desalineaciones provocan un mal giro de las bolas y generan tensiones adicionales en el rodamiento, lo que reduce su vida útil. Para que estas tensiones se mantengan bajas, solo se admiten pequeños desalineamientos (en función de la carga) en los rodamientos de una hilera de bolas.

Son especialmente versátiles y están diseñados para generar bajos niveles de ruido y vibraciones. Las juntas de estanqueidad integradas pueden mejorar considerablemente la vida útil del rodamiento, ya que retienen el lubricante e impiden la entrada de impurezas.

Mantenimiento:
Para garantizar un rendimiento óptimo, se recomienda comprobar periódicamente el estado del rodamiento y lubricarlo según las recomendaciones del fabricante. En caso de signos de desgaste o daños, se aconseja sustituir el rodamiento para evitar posibles fallos.

Estanqueidad:
El diseño estanco de este rodamiento rígido de bolas garantiza una protección eficaz contra el agua, los agentes alcalinos, los reveladores fotográficos y los ácidos. Esto prolonga la vida útil del rodamiento y garantiza un rendimiento fiable en condiciones difíciles.

Información sobre la marca:
FAG es una marca de renombre en el sector de los rodamientos y los componentes industriales. Con una experiencia reconocida y una reputación de excelencia, FAG se compromete a suministrar productos de alta calidad que cumplan con las normas más estrictas del sector. Al elegir un rodamiento rígido de bolas FAG, se opta por la fiabilidad y la durabilidad.

Cualidades

- Resistencia a los productos químicos y a la corrosión
- Diseño estanco para una mayor protección
- Diseño sencillo y funcionamiento robusto.
- Capaces de soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos.
- Esta variante estanca requiere un mantenimiento reducido

Aplicaciones

Este rodamiento rígido de bolas FAG es ideal para una gran variedad de aplicaciones industriales. Se puede utilizar en entornos que requieran resistencia a los productos químicos y a la corrosión. Su capacidad para soportar cargas radiales y axiales lo convierte en una opción versátil para máquinas y equipos industriales.

• Máquinas-herramienta: fresadoras, tornos, taladradoras, etc.
• Transportadores y sistemas de manipulación: cintas transportadoras, elevadores, etc.
• Equipos agrícolas y agroalimentarios: maquinaria agrícola, sistemas de transformación alimentaria, etc.
• Textil y maquinaria de impresión: telares, prensas de impresión, etc.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)15x52x52 mm
Peso neto144 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Series63..-2rsr
Velocidad límite8900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r6270 N
Carga dinámica básica, radial - Cr13500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,00 Sin IVA
/ unidad
108,90 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas