Rodamiento de bolas ranurado SNR 6309EE, Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 25 mm | Diámetro interior: 45 mm

SNR - Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 6309.EE

Ver información técnica

Referencias

SNR:6309EE
Rubix:006309040106
fabricante:6309EE
EAN:3413520149147
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6309 EE


Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, obturaciones de contacto en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie6300
Jaulaacero
Velocidad límite4800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r31700 N
Carga dinámica básica, radial - Cr52300 N
Peso0.825 kg
39,69 Sin IVA
/ unidad
48,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas