Rodamiento de bolas ranurado FAG 6226-2Z, Diámetro exterior: 230 mm | Anchura: 40 mm | Diámetro interior: 130 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6226-2Z
Rubix:006226060008
fabricante:0191062700000
EAN:4026677561367
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior230 mm
Anchura40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6226-2Z


Este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG es un componente esencial para numerosas aplicaciones industriales. Diseñado con una precisión extraordinaria, este rodamiento es de una sola hilera de bolas y destaca por su capacidad para ofrecer un rendimiento fiable y duradero en condiciones variadas. Gracias a su construcción robusta, este producto es adecuado para diferentes entornos.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas FAG cuenta con una jaula de chapa de acero, lo que garantiza una gran robustez y una mayor durabilidad. Este modelo también presenta un recubrimiento cerámico, que ofrece un aislamiento eléctrico eficaz con una tensión de ruptura elevada en el anillo exterior. Otro aspecto importante es el juego radial aumentado C3, que permite que el rodamiento funcione a temperaturas más elevadas y con mayores variaciones de carga sin riesgo de fallo anormal. El diseño abierto de este rodamiento, sin sellado, facilita el montaje y el mantenimiento.

Estanqueidad:
Este modelo de rodamiento rígido de una hilera de bolas está diseñado con una configuración abierta, lo que significa que no dispone de juntas de estanqueidad. Este diseño permite una mejor ventilación y disipación del calor, pero es fundamental proteger este rodamiento del polvo y los contaminantes para evitar un desgaste prematuro. Se recomienda utilizar protecciones adecuadas en entornos especialmente polvorientos. Este producto debe revisarse periódicamente para anticipar los riesgos de desgaste.

Información sobre la marca:
FAG, una marca de renombre en el sector de los rodamientos, es sinónimo de calidad y fiabilidad. Como uno de los principales fabricantes de componentes de precisión, FAG se ha propuesto ofrecer productos que cumplan con los más altos estándares del sector. Con una amplia gama de productos y una reconocida experiencia técnica, FAG se compromete a proporcionar soluciones innovadoras para mejorar el rendimiento y la durabilidad de los equipos industriales. La página web de Rubix te permite acceder fácilmente a estos productos de alta gama, garantizando así un servicio de calidad y un rendimiento óptimo para tus necesidades industriales.
Deep groove ball bearing 62..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage

Cualidades

La estructura de la jaula de chapa de acero garantiza una elevada resistencia mecánica, lo que se traduce en una mayor durabilidad. El recubrimiento cerámico desempeña un papel crucial al proporcionar aislamiento eléctrico. El juego radial C3 es otra ventaja importante, ya que permite que el rodamiento soporte cargas y temperaturas más elevadas que los rodamientos estándar. El diseño abierto de este rodamiento simplifica el proceso de mantenimiento y revisión, al tiempo que ofrece una mejor disipación del calor.

Aplicaciones

Este rodamiento rígido abierto de una sola hilera de bolas es ideal para aplicaciones que requieren velocidad y capacidad de carga. Se utiliza en:
- motores eléctricos;
- cajas de cambios;
- transmisiones;
- reductores;
- engranajes angulares;
- bombas industriales;
- compresores;
- cintas transportadoras;
- ejes;
- equipos de manipulación;
- máquinas-herramienta…

Información técnica


Atributos
Peso neto6240 g
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior230 mm
Anchura40 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie62..-2z
Velocidad de referencia3900 rpm
Velocidad límite3250 rpm
Carga estática básica, radial - C0r146000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr177000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
669,81 Sin IVA
/ unidad
810,47 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas