Rodamiento de bolas ranurado FAG 6207-C-2HRS-C3>V, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 35 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6207-C-2HRS-C3>V
Rubix:006207043008
fabricante:3014714100030
EAN:4064328270206


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : 6207-C-2HRS-C3>V
Este rodamiento rígido de bolas FAG está diseñado para ofrecer una solución fiable y eficaz a las necesidades de diversas aplicaciones industriales. Gracias a su construcción robusta y a sus características técnicas avanzadas, este producto garantiza un rendimiento óptimo incluso en entornos exigentes.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas de la generación C presenta un diseño de una sola hilera de bolas que permite soportar una elevada carga radial. Su jaula de chapa de acero proporciona una rigidez adicional y resistencia al desgaste, lo que prolonga la vida útil del rodamiento. Las dos juntas de estanqueidad de caucho ofrecen una excelente protección contra contaminantes, como el polvo y la humedad, lo que garantiza un rendimiento fiable en diversas condiciones.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento es relativamente sencillo gracias a su diseño duradero y a sus eficaces juntas de estanqueidad. Se recomienda comprobar el estado de las juntas y asegurarse de que no presenten signos de desgaste ni daños. Este producto viene prelubricado de fábrica, lo que reduce las necesidades de mantenimiento.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas está equipado con dos juntas de estanqueidad de caucho, que desempeñan un papel crucial en la protección del rodamiento frente a contaminantes externos. Estas juntas garantizan que la lubricación interna permanezca intacta, lo que reduce el desgaste y prolonga la vida útil del producto.
Información sobre la marca:
FAG, una marca de renombre en el sector de los rodamientos, es reconocida por su innovación y su compromiso con la calidad. Con varias décadas de experiencia en el diseño y la fabricación de rodamientos, FAG ofrece una gama de productos que satisfacen las necesidades específicas de las pymes industriales. La marca es sinónimo de fiabilidad y rendimiento, y ofrece soluciones adaptadas a los retos actuales de la industria. Cada rodamiento FAG es el resultado de una investigación exhaustiva y de conocimientos técnicos especializados, lo que garantiza una satisfacción óptima del cliente.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas de la generación C presenta un diseño de una sola hilera de bolas que permite soportar una elevada carga radial. Su jaula de chapa de acero proporciona una rigidez adicional y resistencia al desgaste, lo que prolonga la vida útil del rodamiento. Las dos juntas de estanqueidad de caucho ofrecen una excelente protección contra contaminantes, como el polvo y la humedad, lo que garantiza un rendimiento fiable en diversas condiciones.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento es relativamente sencillo gracias a su diseño duradero y a sus eficaces juntas de estanqueidad. Se recomienda comprobar el estado de las juntas y asegurarse de que no presenten signos de desgaste ni daños. Este producto viene prelubricado de fábrica, lo que reduce las necesidades de mantenimiento.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas está equipado con dos juntas de estanqueidad de caucho, que desempeñan un papel crucial en la protección del rodamiento frente a contaminantes externos. Estas juntas garantizan que la lubricación interna permanezca intacta, lo que reduce el desgaste y prolonga la vida útil del producto.
Información sobre la marca:
FAG, una marca de renombre en el sector de los rodamientos, es reconocida por su innovación y su compromiso con la calidad. Con varias décadas de experiencia en el diseño y la fabricación de rodamientos, FAG ofrece una gama de productos que satisfacen las necesidades específicas de las pymes industriales. La marca es sinónimo de fiabilidad y rendimiento, y ofrece soluciones adaptadas a los retos actuales de la industria. Cada rodamiento FAG es el resultado de una investigación exhaustiva y de conocimientos técnicos especializados, lo que garantiza una satisfacción óptima del cliente.
Cualidades
• Diseño de una sola hilera: permite una mejor distribución de las cargas, lo que reduce el riesgo de fallo.
• Jaula de chapa de acero: proporciona una mayor robustez, lo que contribuye a la durabilidad del producto incluso en condiciones de funcionamiento severas.
• Juntas de estanqueidad de caucho: protegen eficazmente el rodamiento contra la contaminación, lo que reduce las necesidades de mantenimiento y mejora la fiabilidad general.
• Versatilidad: adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales, este rodamiento satisface diversas necesidades sin dejar de ofrecer un alto rendimiento.
• Jaula de chapa de acero: proporciona una mayor robustez, lo que contribuye a la durabilidad del producto incluso en condiciones de funcionamiento severas.
• Juntas de estanqueidad de caucho: protegen eficazmente el rodamiento contra la contaminación, lo que reduce las necesidades de mantenimiento y mejora la fiabilidad general.
• Versatilidad: adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales, este rodamiento satisface diversas necesidades sin dejar de ofrecer un alto rendimiento.
Aplicaciones
Este rodamiento rígido es ideal para una gran variedad de aplicaciones industriales, incluidos los equipos de manipulación de materiales y la maquinaria agrícola. Gracias a su diseño robusto y a sus juntas de estanqueidad, este producto es especialmente adecuado para entornos en los que el polvo y la humedad pueden afectar al rendimiento de los rodamientos. Además, este modelo puede utilizarse en sectores como el de la automoción, la fabricación y la transformación, donde la fiabilidad y la durabilidad son esenciales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 62..-c-2hrs |
| Material | steel |
| Velocidad límite | 8600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15400 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 28000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,18 € Sin IVA
/ unidad
25,63 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h