Rodamiento de bolas ranurado NSK 6905, Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 9 mm | Diámetro interior: 25 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 69

Ver información técnica

Referencias

NSK:6905
Rubix:006905000002
EAN:0029176026799
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6905


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamiento de sección delgada de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1

Cualidades

Rodamiento de bolas de ranura profunda, dimensiones principales según DIN 625-1, sellado de contacto de goma de acrilonitrilo-butadieno (NBR) reforzada con chapa de acero en ambos lados del rodamiento

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura9 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocm
Serie6905..
Materialacero
Jaulaacero
Velocidad límite16000 rpm
Precisiónp0 (normal / abec 1)
Carga estática básica, radial - C0r4550 N
Carga dinámica básica, radial - Cr7050 N
17,42 € Sin IVA
/ unidad
21,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas