Rodamiento de bolas ranurado PTN 16002, Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 15 mm

Rodamiento rígido de bolas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
PTN:16002
Rubix:799033009000
fabricante:893978
EAN:3660338464331
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 16002


Elementos rodantes redondos endurecidos con contacto superficial puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
ABIERTO Rodamientos rígidos de bolas

Cualidades


El contacto de superficie puntual proporciona capacidades de alta velocidad
Popular - diseño simple, no caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación

Aplicaciones


Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura8 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie16000
Materialchrome steel
Jaulaacero
Velocidad límite24000 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r2850 N
Carga dinámica básica, radial - Cr5590 N
Peso0.027 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,12 Sin IVA
/ unidad
3,78 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas