Rodamiento de bolas ranurado SKF 6205 ETN9, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 25 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6205 ETN9
Rubix:798514984000
fabricante:42436
EAN:7316577740939
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6205 ETN9


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas SKF está diseñado para aplicaciones industriales en las que la ligereza y el rendimiento son fundamentales. Gracias a su diseño abierto, este modelo está optimizado para minimizar la fricción, lo que lo convierte en una ventaja para los sistemas que requieren velocidades elevadas.

Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas de SKF utiliza una jaula de poliamida reforzada con fibra de vidrio, lo que garantiza una buena resistencia a los impactos sin perder ligereza. El diseño abierto de este rodamiento permite limitar la fricción interna, al tiempo que facilita el acceso para el mantenimiento. Este modelo presenta un juego radial interno estándar (CN), lo que permite un funcionamiento fluido y eficaz, especialmente a altas velocidades. Este producto está diseñado para soportar cargas radiales moderadas, pero sus capacidades axiales son más limitadas, lo que lo hace ideal para aplicaciones en las que predominan las cargas radiales.

Mantenimiento:
Este rodamiento SKF es abierto y carece de juntas de estanqueidad, por lo que requiere un mantenimiento regular. La lubricación debe realizarse con frecuencia para garantizar un funcionamiento óptimo y evitar el desgaste prematuro. No obstante, su diseño abierto simplifica los procesos de inspección y mantenimiento, lo que lo hace adecuado para entornos en los que se requiere acceso directo a los componentes.

Estanqueidad:
Al ser este modelo de rodamiento rígido de bolas SKF abierto y sin juntas de estanqueidad, no ofrece ninguna protección frente a contaminantes externos como el polvo, los líquidos o las partículas finas, y el lubricante puede escaparse. Por lo tanto, este rodamiento se recomienda para entornos limpios y controlados, donde el riesgo de contaminación es bajo.

Información sobre la marca:
Desde hace más de 100 años, SKF destaca como pionera en la industria de los rodamientos y los sistemas de lubricación. Este grupo sueco es conocido por sus tecnologías de vanguardia, sus soluciones innovadoras y su capacidad para optimizar el rendimiento de los equipos rotativos. Presente en numerosos sectores industriales, SKF ayuda a sus clientes a aumentar la fiabilidad, reducir los costes de mantenimiento y maximizar la eficiencia de sus máquinas, ya sea en la industria manufacturera, el transporte, el sector médico, la energía y muchos otros.

Puntos fuertes:
- Baja fricción interna gracias a un juego radial estándar (CN);
- Diseño abierto que facilita el mantenimiento y la inspección, ideal para entornos limpios;
- Jaula de poliamida reforzada con fibra de vidrio, que ofrece resistencia al desgaste y durabilidad;
- Funcionamiento a alta velocidad con niveles de ruido moderados.
- Solución ligera y eficaz para aplicaciones que requieren una resistencia moderada a las cargas radiales.

Aplicaciones:
El rodamiento rígido de bolas SKF está especialmente indicado para entornos limpios y controlados. Gracias a su capacidad para soportar cargas radiales moderadas, este rodamiento es ideal para sistemas de alta velocidad. Se utiliza habitualmente en equipos de manipulación, transportadores y sistemas de producción industrial, donde el peso ligero, la baja fricción y la reducción del ruido son esenciales.

Puntos fuertes:
- Baja fricción interna gracias a un juego radial estándar (CN);
- Diseño abierto que facilita el mantenimiento y la inspección, ideal para entornos limpios;
- Jaula de poliamida reforzada con fibra de vidrio, que ofrece resistencia al desgaste y durabilidad;
- Funcionamiento a alta velocidad con niveles de ruido moderados.
- Solución ligera y eficaz para aplicaciones que requieren una resistencia moderada a las cargas radiales.

Aplicaciones:
El rodamiento rígido de bolas SKF es especialmente adecuado para entornos limpios y controlados. Gracias a su capacidad para soportar cargas radiales moderadas, este rodamiento es ideal para sistemas de alta velocidad. Se utiliza habitualmente en equipos de manipulación, transportadores y sistemas de producción industrial, donde el peso ligero, la baja fricción y la reducción del ruido son esenciales.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)15x52x52 mm
Peso neto114,3 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6205
Materialbearing steel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia28000 rpm
Velocidad límite18000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r9300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr17800 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,10 Sin IVA
/ unidad
41,26 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas