Rodamiento de bolas ranurado FAG 6048-M, Diámetro exterior: 360 mm | Anchura: 56 mm | Diámetro interior: 240 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6048-M
Rubix:798030630000
fabricante:0167187710000
EAN:4012801202046


Resumen técnico
| Diámetro interior | 240 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 360 mm |
| Anchura | 56 mm |
Detalles de producto : 6048-M
Rodamiento de bolas de ranura profunda 60, dimensiones principales según DIN 625-1
Deep groove ball bearing 60..-M, single row, solid brass cage
Cualidades
Simple design and robust in operation.
Low frictional torque gives high speed capability.
Able to accommodate radial and axial loads in both directions.
Shielded or sealed variants require no maintenance.
Aplicaciones
Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 56x360x360 mm |
|---|---|
| Peso neto | 20500 g |
| Diámetro interior | 240 mm |
| Diámetro exterior | 360 mm |
| Anchura | 56 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 60..-m |
| Material | acero |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 2450 rpm |
| Velocidad límite | 3100 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 315000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 255000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2764,31 € Sin IVA
/ unidad
3344,82 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días