Rodamiento de bolas ranurado SKF BB1-0050 BB, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 17 mm
BB1
Ver información técnicaReferencias
SKF:BB1-0050 BB
Rubix:798787879000
EAN:7316574500048


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : BB1-0050 BB
Los rodamientos rígidos de bolas son particularmente versátiles. Son aptos para velocidades altas y muy altas, soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos y requieren poco mantenimiento. Debido a que los rodamientos rígidos de bolas son los más utilizados, SKF pone a su disposición diversos diseños, versiones y tamaños.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 170 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 17 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | bb1 |
| Material | bearing steel |
| Velocidad de referencia | 24000 rpm |
| Velocidad límite | 13000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 8650 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 18600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,22 € Sin IVA
/ unidad
32,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días