Rodamiento de bolas ranurado SKF 6012-2RS1/C3GJN, Diámetro exterior: 95 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 60 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6012-2RS1/C3GJN
Rubix:798788287000
fabricante:130882
EAN:7316571555096
SKF DEEP GROOVE BALL BEARING SINGLE ROW 6012-2RS1/C3/GJN
Resumen técnico
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior95 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6012-2RS1/C3GJN


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto414 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior95 mm
Anchura18 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie60
Materialacero para rodamientos
Jaulaacero
Velocidad de referencia15000 rpm
Velocidad límite4300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r23200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr30700 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,66 Sin IVA
/ unidad
58,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas