Rodamiento de bolas ranurado FAG 6303-C>V, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 17 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6303-C>V
Rubix:006303000008
fabricante:0949836150000
EAN:4054372546761
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6303-C>V


Este rodamiento rígido de bolas FAG es un componente esencial en numerosas aplicaciones industriales. Diseñado con precisión para satisfacer las exigentes necesidades de las máquinas, este rodamiento de una hilera de bolas ofrece una combinación óptima de durabilidad y rendimiento.

Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas de FAG es ideal para soportar tanto cargas radiales como axiales en ambas direcciones. Fabricado con materiales de alta calidad, este rodamiento garantiza un giro fluido y una eficiencia energética óptima. La jaula de chapa de acero asegura una distribución uniforme de las bolas, reduciendo así la fricción y el desgaste. Al tratarse de un modelo abierto, este rodamiento no cuenta con sellado.

Mantenimiento:
Este rodamiento es abierto, por lo que requiere un mantenimiento regular. Es fundamental asegurarse de mantener una lubricación adecuada para evitar el desgaste prematuro y prolongar la vida útil del rodamiento. Además, se recomienda supervisar periódicamente el estado de los componentes internos para prevenir cualquier fallo.

Estanqueidad:
Este rodamiento de bolas FAG está diseñado sin junta de estanqueidad, lo que significa que es abierto. Por lo tanto, se recomienda utilizar este rodamiento en condiciones de funcionamiento en las que los riesgos de contaminación sean bajos o estén bien controlados.

Información sobre la marca:
FAG, una reconocida marca del grupo Schaeffler, es líder mundial en la fabricación de rodamientos y componentes mecánicos de alta precisión. Con más de un siglo de experiencia, FAG es sinónimo de calidad e innovación. La marca destaca por su capacidad para desarrollar soluciones técnicas que responden a los retos de la industria moderna. Los productos FAG están diseñados para ofrecer un rendimiento óptimo, ya sea en entornos industriales exigentes o en aplicaciones más específicas.

Cualidades

La capacidad de soportar cargas multidireccionales hace que este rodamiento sea extremadamente versátil en diversos tipos de aplicaciones. Este rodamiento también destaca por su robustez gracias a la jaula de acero, que garantiza una alta resistencia a las tensiones mecánicas. Además, la reducción de la fricción interna contribuye a un menor consumo de energía, mejorando así la eficiencia de las máquinas en las que se instala.

Aplicaciones

Estos rodamientos de bolas FAG se utilizan en una amplia gama de aplicaciones industriales. Gracias a su capacidad para soportar cargas radiales y axiales, se emplean habitualmente en máquinas-herramienta, así como en equipos de transporte y maquinaria agrícola.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie63..-c
Velocidad de referencia17400 rpm
Velocidad límite24500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r6500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr15800 N
Peso0.114 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,88 Sin IVA
/ unidad
10,74 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas