Rodamiento de bolas ranurado FAG 16056-M, Diámetro exterior: 420 mm | Anchura: 44 mm | Diámetro interior: 280 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:16056-M
Rubix:798401858000
fabricante:0167013800000
EAN:4012801262590
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior280 mm
Diámetro exterior420 mm
Anchura44 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 16056-M


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto23200 g
Diámetro interior280 mm
Diámetro exterior420 mm
Anchura44 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie160..-m
Jaulalatón
Velocidad de referencia1800 rpm
Velocidad límite2700 rpm
Carga estática básica, radial - C0r330000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr243000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5210,52 Sin IVA
/ unidad
6304,73 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas