Rodamiento de bolas ranurado FAG 6217-M-C4, Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 28 mm | Diámetro interior: 85 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6217-M-C4
Rubix:798479783000
fabricante:0191054100040
EAN:4064328768475




Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 28 mm |
Detalles de producto : 6217-M-C4
Rodamiento de bolas de ranura profunda 62..-M, una hilera, según DIN 625-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2160 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 62.. |
| Jaula | latón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
549,72 € Sin IVA
/ unidad
665,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días